Sondersteckvorrichtungen (Terko, Perilex ...), Busch-Perilex®, AP-Steckdosen nach DIN 49445-48, 3P + N + E, 16 und 25 A, 415 V, Steckdose mit Thermoplast-Klappdeckel (IP 44), Steckdose Mit Thermopl...
Aufputz-Steckdose, 102437, Peranova Aufputz-Steckdose ist geeignet für die Installation in Feuchträumen oder für besondere Beanspruchungen. Auf der Suche nach einem witterungsbeständigen und robust...
Aufputz-Schalter Schalter & Buchse: Intelligentes Energiemanagement mit Aufputz-Ausführung des Ein-Aus-Schalters & der Schuko-Dose. Die Schaltung bietet viel Raum für umfangreiche Verdrahtungen. Ma...
Aufputz-Steckdose, 102439, Peranova Aufputz-Steckdose ist geeignet für die Installation in Feuchträumen oder für besondere Beanspruchungen. Auf der Suche nach einem witterungsbeständigen und robust...
verdrahtet mit zwei Schriftfeldern 22 x 48 mm mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Beschriftungsfelder können Sie mit dem Graphic-Tool individuell ges...
Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), SCHUKO® Steckdosen, Busch-Nema-Steckdose, 15 A, Busch-Nema-Steckdose Mit gelbem Klappdeckel. Mit Schraubanschluss. 2 P + E, Mit gelbem Klappdeckel (RAL 10...