Dräger X-plore 4790 TPE M/L Halbmaske Rd90 Gr. M/L, EN 140 Dräger X-plore® 4790 ist die robuste Halbmaske für höchste Ansprüche mit exzellentem Tragekomfort und erstklassigem Dichtsitz. Durch eine ...
3M™ Secure Click™ Kombinationsfilter D8059, A1B1E1K1, zum Schutz vor organischen Gasen & Dämpfen (Siedepunkt über 65 ºC), anorganischen und sauren Gasen, Ammoniak und org. Ammonikaderivaten. Zur Ve...
Der 3M™ Cool Flow™ Fan 1040 ist ein optionaler Aufsatz für Ihre wartungsfreien und gebrauchsfertigen 3M™ Halbmasken der Serie 4000+. Dieses innovative Belüftungszubehör verfügt über eine Kontrollta...
Die Halbmaske 820 wurde entwickelt, um einen maximalen Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln wie Staub, Nebel und Rauch zu bieten. Die Halbmaske ist kompatibel mit dem Filter Climax 757 (Art. Nr....
Typ = Halbmaske Größe = Mittel Hypoallergen = Nein Serie = 6500 Farbe = Blau, Grau EN140:1998. Wiederverwendbare Halbmaske Serie 6500 von 3M™. Bei Verwendung mit einer zugelassenen Filterkartusche ...
Gebrauchsfertige, wartungsfreie Halbmaske mit integrierten Filterelementen, Schutz schützt vor organischen, anorganischen und sauren Gasen und Dämpfen wie SO2 und HCI sowie Partikeln bis zum 30-fac...
3M - Premium Lackiermasken-Set Serie 7500 A2/P3 50733 (Größe M) Premium Lackiermasken-Set inkl. Zubehör in luftdichter und wiederverschließbarer Aufbewahrungsbox. Jetzt mit erhöhter Schutzstufe P3 ...
Mit Haltering und 2 Vorfiltern Für organische Gase und Dämpfe durch 2 auswechselbare Aktivkohlefilter A1 nach DIN EN 14387 Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Lieferumfang: Atem...
Premium Lackiermasken-Set inkl. Zubehör in luftdichter und wiederverschließbarer Aufbewahrungsbox. Jetzt mit erhöhter Schutzstufe P3 für noch besseren Schutz bei der Arbeit mit modernen Lacksysteme...
Der zuverlässige Begleiter auf der Flucht vor plötzlich auftretenden Gasgefahren: Die PARAT 3100 ist eine Halbmaske mit Schnellverschluss und einem Multigas ABEK15 Filter.- Gut geeignet für Bart- u...
3M Halbmaske 7502, Gr. M, Bajonett-Klick-Anschluss, ohne Filter, EN 140 gemäß EN 140 robust und höchst komfortabel zugleich perfekter Dichtsitz durch strukturierte Gesichtsabdichtung Sicherheit und...
Die 3M™ Secure Click™ Halbmasken sind intuitiv in ihrer Handhabung, komfortabel und zuverlässig. Sie bieten leichteres Atmen durch das weltweit erste 4-fach-Luftstrom Filtersystem, schnelle und ein...