HEYCO Eck-Rohrzange für Rohre mit Durchmesser bis 1.1/2" Länge: 420 mm, Gewicht: 1.490 g, DIN 5234 B, Chrom-Vanadium Stahl, lackiert, schwedisches Modell, Winkel bis 45 Grad (01330001520) Beschaffu...
Mit der Einhand-Rohrzange HEAVY DUTY 36" können Sie Rohre und Verschraubungen bis Ø 5" in verschiedenen Anwendungsbereichen halten, lösen und festziehen.
Für versteckte und schwer zugängliche Verschraubungen und höchste Profianforderungen Form B, 45° abgewinkelt, schlankes Modell Mit verstärkter Hülse, Doppel-T-Profilgriff Hochwertig vergütet Sicher...
Rohrzange DIN 5234, Form A Ausführung: DIN 5234, Form A. Schwedisches Modell, aus Chrom-Vanadium-Stahl, im Gesenk geschmiedet. Mit unverlierbarer Stellmutter. Kopf um 90° abgewinkelt, im Maulbereic...
½". Neue, besonders ergonomische Hochleistungs-Konstruktion. Selbstklemmend am Werkstück, mit deutlich besserer Selbstklemmung als bei großen Wasserpumpenzangen! Sicheres Greifen von Rohren, Flachm...
Ausführung nach DIN 5234, Massive Ausführung, Maulstellung 90° abgewinkelt, Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt, Backen blank geschliffen, Stellmutter unverlierbar, Chrom-Vanadium-Stahl
Alle Zangen aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet Verzahnung induktiv gehärtet gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung schlankes Mauldesign für bessere Zugänglichkeit Zangenhebel a...
Gedore red Rohrzange amerikanisches Modell 1.1/2 Zoll Hauptmerkmale: Typ Stillson Gehärtete Stellmutter fixiert Spannweiteneinstellung Mit Aufhängeloch Stahl, geschmiedet
Eck-Rohrzange, Kopf um 45° abgewinkelt, Gr. 1 bis 2" Chrom-Vanadium-Stahl, Schwedische Form Anwendung Zum Greifen von Rohren und Muffen. Ausführung • Geschmiedet und vergütet • Schwedische Form, Ko...