Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, ½"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, ½"
ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, ½"
ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, ½"
ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, ½"
ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, ½"
ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, ½"
ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, ½"
ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, ½"
Artikel-Nr.:
     C1204-115005
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     115005
EAN/GTIN:
     4005887270801
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
½". Neue, besonders ergonomische Hochleistungs-Konstruktion. Selbstklemmend am Werkstück, mit deutlich besserer Selbstklemmung als bei großen Wasserpumpenzangen! Sicheres Greifen von Rohren, Flachmaterialien und Verschraubungen durch besondere Maulform. Drei DIN-Formen in Einem: A, B und C, 45° abgewinkelt. Komplett geschmiedet, hochwertig vergütet, mit verstärkter Hülse. Gegen Verlust gesicherte Mutter. Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen. Rutschhemmender Kunststoffüberzug, gut bei Kälte. DIN 5234.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
½"
Länge:
240
Maulweite:
39
Gewicht:
480 g
Herkunftsland:
BRD/THUERINGEN
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, armaturenzange vbw, armaturenzange, ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, polier
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 78,51*
Ähnlich
VBW
ab € 126,23*
Ähnlich
VBW
ab € 44,65*
Ähnlich
VBW
ab € 56,38*
Ähnlich
VBW
115110
ab € 38,75*
Ähnlich
VBW
115115
ab € 50,28*
Ähnlich
VBW
115120
ab € 74,27*
Ähnlich
VBW
ab € 18,16*
Ähnlich
VBW
ab € 24,88*
Ähnlich
VBW
ab € 28,06*
Ähnlich
VBW
ab € 32,38*
Ähnlich
VBW
ab € 62,34*
Ähnlich
VBW
ab € 152,61*
Ähnlich
VBW
ab € 47,97*
Ähnlich
VBW
ab € 64,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.