Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R27100030 Rohrzange 90° SV-Modell f.D.3 Zoll 635mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301160
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R27100030
EAN/GTIN:
     4060833011600
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Ausführung nach DIN 5234, Massive Ausführung, Maulstellung 90° abgewinkelt, Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt, Backen blank geschliffen, Stellmutter unverlierbar, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Oberfläche:
Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø [mm]:
103 mm
Spannweite [inch]:
3 Inch
Spannweite [mm]:
103 mm
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
100 mm
Gesamthöhe [mm]:
29 mm
Gesamtlänge [mm]:
625 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
3,1 kg
Norm:
DIN 5234 - Form A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
175 3
ab € 101,55*
Ähnlich
Gedore
R27100010
ab € 16,48*
Ähnlich
Gedore
R27100015
ab € 21,23*
Ähnlich
Gedore
R27100020
ab € 28,38*
Ähnlich
Gedore
R28002003
ab € 25,92*
Ähnlich
Gedore
R28002004
ab € 28,62*
Ähnlich
Gedore
R28801018
ab € 24,93*
Ähnlich
Gedore
R28801024
ab € 30,38*
Ähnlich
Gedore
R28801030
ab € 42,51*
Ähnlich
Gedore
R28801036
ab € 56,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.