Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrzange DIN5234A 1.1/2" FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrzange DIN5234A 1.1/2" FORMAT
Rohrzange DIN5234A 1.1/2" FORMAT
Rohrzange DIN5234A 1.1/2" FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3071400015
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784097659
EAN/GTIN:
     4317784097659
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Rohrzange DIN 5234, Form A Ausführung: DIN 5234, Form A. Schwedisches Modell, aus Chrom-Vanadium-Stahl, im Gesenk geschmiedet. Mit unverlierbarer Stellmutter. Kopf um 90° abgewinkelt, im Maulbereich induktiv gehärtet. Pulverbeschichtet, Maul geschliffen.
Weitere Informationen:
Länge:
430 mm
Spannweite:
62 mm
für Rohre:
1.1/2 Zoll
Ursprungsland:
VR China
... > Rohrzange > Form A > Format
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, eckrohrzange 90° 1 1/2", armaturenzange, armaturenzange 90 grad, Rohr-Zange, DIN5234A, FORMAT, 5234, Zange, Zangen, DIN, DIN5234, 3071400015, 71400015
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
461
1
€ 4,90*
ab € 9,59*
€ 13,78*
5 Tage
392
1
€ 4,79*
ab € 9,57*
€ 13,79*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,61*
€ 13,79*
Lager 214
461
1
€ 4,30*
ab € 9,55*
€ 14,08*
1 Tag
461
10
Frei Haus
ab € 11,62*
€ 14,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.