Dieses wahlweise mit 2, 3 oder 5 Ordnerhöhen ausgestattete sowie in unterschiedlichen Dekoren verfügbare Aktenregal eignet sich hervorragend für die Unterbringung entsprechender Dokumente und Dokum...
Außenecke Libra Außenecke für Doppelregale je 250 mm Tiefe 5 gerundete Holzböden E1-Holzgütespan mit einer melaminharzbeschichteten Oberfläche in Buchedekor Tiefe: 560 mm (2 x 250 mm Tiefe + 60 mm)
hofe Aktenregal - Anbaufeld Geeignet für Archivräume Stecksystem Feldlast 550 kg / Fachlast 60 kg Fach Breite x Tiefe 750 x 300 mm 5 Ebene(n) mit Böden aus Stahlblech / 4 Ordnerhöhen für bis zu 45 ...
Archivregale Archiv-Regale mit Fachböden, doppelseitig ∙ Steckregale bieten Vielfalt durch Kombination mit allen gängigen Ablage- und Archivkomponenten vom üblichen Fachboden für Ordner und Karton ...
Anstell-Regal mit Mittelseite, 2 Dekor-Einlegeböden und Stellfüße, 1600x425x720, AhornBeschreibung des Programms: Schranksystem Pro Technische Daten: Korpus: Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminh...
Aktenregal mit 6 Fachböden (Anbauregal), für einseitige Lagerung, lichtgrau * Ohne Dekoration* Sie benötigen für das Anbauregal ein vorhandenes Grundregal des gleichen Typ's. Diese Aktenregale wu...
Produktmerkmale • bis zu 72 Ordner pro Regalfeld • beidseitig nutzbar • optimale Anpassung durch MULTIplus150 Fachböden mit 25 mm-Kante • Ideal zum Aufbau von freistehenden Regalanlagen • optional ...
ten - das modulare Schranksystem Die neue Sachlichkeit. >ten< ermöglicht Arbeitsplatzorganisation nach Maß und lässt sich auch nachträglich noch einfach erweitern und nachträglich kombinieren. Als ...
Das Büroregal mit 4 Einlegeböden ist das ideale Regal für Ihre Unterlagen und Buchhaltung. Das Regal zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus. So können die 4 Einlegeböden im 15 mm Raster eigestel...
Aktenregal doppelseitig, Grundregal Maße in mm (BxTxH): 1060 x 635 x 2000Artikelbeschreibung: Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm Innenmaß BxT 1000 x 600 x 2000 mm Ordnerkapazität: 144 Stk. 6 x Fachbod...
9900058896, Aktenregal zu Büromöbelserie Pro , 6 Ordnerhöhen Diese Büromöbelserie lässt sich beliebig kombinieren und bietet variable Stauraumlösungen. Das Aktenregal hat 6 Ordnerhöhen. , Maße HxBx...
Stahlregal mit Rückwand Asisto, als Büroregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niv...
Produktmerkmale • bis zu 120 Ordner pro Regalfeld • beidseitig nutzbar • attraktive Optik durch ungelochte T-Profil-Fronten und Fachböden • optimale Anpassung durch MULTIplus150 Fachböden mit 25 mm...
Dieses wahlweise mit 2, 3 oder 5 Ordnerhöhen ausgestattete sowie in unterschiedlichen Dekoren verfügbare Aktenregal eignet sich hervorragend für die Unterbringung entsprechender Dokumente und Dokum...