Dieses wahlweise mit 2, 3 oder 5 Ordnerhöhen ausgestattete sowie in unterschiedlichen Dekoren verfügbare Aktenregal eignet sich hervorragend für die Unterbringung entsprechender Dokumente und Dokum...
Abschlusselement für Büroregal Höhe x Breite 2250 x 20 mm Für Regalfeld ohne Rückwand Aus Holz und Stahl mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem...
Archivregale Archiv-Regale mit Fachböden, doppelseitig ∙ Steckregale bieten Vielfalt durch Kombination mit allen gängigen Ablage- und Archivkomponenten vom üblichen Fachboden für Ordner und Karton ...
9900066144, Aktenregal zu Büromöbelserie Pro , 6 Ordnerhöhen Diese Büromöbelserie lässt sich beliebig kombinieren und bietet variable Stauraumlösungen. Das Aktenregal hat 6 Ordnerhöhen. , Maße HxBx...
Aktenregal mit 6 Fachböden (Anbauregal), für beidseitige Lagerung, lichtgrau * Ohne Dekoration* Sie benötigen für das Anbauregal ein vorhandenes Grundregal des gleichen Typ's. Dieses Aktenregal ode...
Produktmerkmale • bis zu 128 Ordner pro Regalfeld • beidseitig nutzbar • optimale Anpassung durch MULTIplus150 Fachböden mit 25 mm-Kante • Ideal zum Aufbau von freistehenden Regalanlagen • optional...
einseitig · einfache und schnelle Montage durch schraubenloses Stecksystem · erhältlich als Grund- und Anbauregal · Stützprofile pulverbeschichtet · obere Bodenetage durch ca. 150 mm Rahmenüberstan...
ten - das modulare Schranksystem Die neue Sachlichkeit. >ten< ermöglicht Arbeitsplatzorganisation nach Maß und lässt sich auch nachträglich noch einfach erweitern und nachträglich kombinieren. Als ...
Das Büroregal mit 4 Einlegeböden ist das ideale Regal für Ihre Unterlagen und Buchhaltung. Das Regal zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus. So können die 4 Einlegeböden im 15 mm Raster eigestel...
Aktenregal doppelseitig, Anbauregale Maße in mm (BxTxH): 760 x 635 x 2700Artikelbeschreibung: Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm Innenmaß BxT 750 x 600 x 2700 mm Ordnerkapazität: 144 Stk. 8 x Fachbode...
Stahlregal mit Rückwand Asisto, als Büroregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niv...
Produktmerkmale • bis zu 96 Ordner pro Regalfeld • beidseitig nutzbar • attraktive Optik durch ungelochte T-Profil-Fronten und Fachböden • optimale Anpassung durch MULTIplus150 Fachböden mit 25 mm-...
Dieses wahlweise mit 2, 3 oder 5 Ordnerhöhen ausgestattete sowie in unterschiedlichen Dekoren verfügbare Aktenregal eignet sich hervorragend für die Unterbringung entsprechender Dokumente und Dokum...