Archivregale Archiv-Regale mit Fachböden, doppelseitig ∙ Steckregale bieten Vielfalt durch Kombination mit allen gängigen Ablage- und Archivkomponenten vom üblichen Fachboden für Ordner und Karton ...
Die schmale Form des Home Office Regals TEMPIO ist mit einer Breite von lediglich 400 mm und nur 330 mm Tiefe ausgesprochen platzsparend. Auf diese Weise bringen Sie es auf kleinem Raum unter, um v...
9900066146, Aktenregal mit Mitteltrennwand zu Büromöbelserie Pro Diese Büromöbelserie lässt sich beliebig kombinieren und bietet variable Stauraumlösungen. Das Aktenregal mit Mitteltrennwand hat 3 ...
Aktenregal mit 6 Fachböden (Grundregal), für einseitige Lagerung, lichtgrau RAL 7035 * Ohne Dekoration* Durch die Anschlagkante der Fachböden, wird ein Durchschieben der Ordner verhindert. Für di...
Produktmerkmale • bis zu 72 Ordner pro Regalfeld • beidseitig nutzbar • optimale Anpassung durch MULTIplus150 Fachböden mit 25 mm-Kante • Ideal zum Aufbau von freistehenden Regalanlagen • optional ...
Anstell-Regal mit Mittelseite, 2 Dekor-Einlegeböden und Stellfüße, 1600x425x720, LichtgrauBeschreibung des Programms: Schranksystem Pro Technische Daten: Korpus: Dreischicht-Feinspanplatte mit Mela...
ten - das modulare Schranksystem Die neue Sachlichkeit. >ten< ermöglicht Arbeitsplatzorganisation nach Maß und lässt sich auch nachträglich noch einfach erweitern und nachträglich kombinieren. Als ...
Das Büroregal mit 4 Einlegeböden ist das ideale Regal für Ihre Unterlagen und Buchhaltung. Das Regal zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus. So können die 4 Einlegeböden im 15 mm Raster eigestel...
Aktenregal doppelseitig, Grundregal Maße in mm (BxTxH): 1060 x 635 x 2700Artikelbeschreibung: Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm Innenmaß BxT 1000 x 600 x 2700 mm Ordnerkapazität: 144 Stk. 8 x Fachbod...
Stahlregal mit Rückwand Asisto, als Büroregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niv...
Produktmerkmale • bis zu 144 Ordner pro Regalfeld • beidseitig nutzbar • attraktive Optik durch ungelochte T-Profil-Fronten und Fachböden • optimale Anpassung durch MULTIplus150 Fachböden mit 25 mm...
Mit durchgehenden Fachreihen ohne störende Vorderpfosten Schraubloses Stecksystem Freiarmregale haben keine störenden Vorderpfosten Sie sind im modernen Stecksystem minutenschnell aufgebaut Die Fac...
hofe Aktenregal - Anbaufeld Geeignet für Archivräume Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 1010 x 335 mm Feldlast 550 kg / Fachlast 60 kg Fach Breite x Tiefe 1000 x 300 mm 5 Ebene(n) mit Böden a...
Aktenregal (Grundregal) in Profi-Qualität mit 6 Fachböden * Ohne Dekoration* Durch die Durchschubsicherung der Fachböden, wird ein Durchschieben der Ordner verhindert. Für die einseitige Bedienung ...