Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bibliotheks-Regal libra Außenecke BxTxH 56x25x193cm buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bibliotheks-Regal libra Außenecke BxTxH 56x25x193cm buche
Bibliotheks-Regal libra Außenecke BxTxH 56x25x193cm buche
Bibliotheks-Regal libra Außenecke BxTxH 56x25x193cm buche
Artikel-Nr.:
     467-#KERK1319
Herst.-Nr.:
     1319
EAN/GTIN:
     4044917005303
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Außenecke Libra
  • Außenecke für Doppelregale je 250 mm Tiefe
  • 5 gerundete Holzböden
  • E1-Holzgütespan mit einer melaminharzbeschichteten Oberfläche in Buchedekor
  • Tiefe: 560 mm (2 x 250 mm Tiefe + 60 mm)
Weitere Informationen:
Anzahl der Ordnerhöhen:
4
Breite:
560 mm
Farbe:
buche
Höhe:
1930 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Holz
Tiefe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Außenecke für Bibliothek Rahmenregal, Bibliothek Rahmenregal Außenecke, aktenregal buche, außenecke für bibliothek rahmenregal, aktenregal holz, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraubregal, Schraubregale, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,97*
€ 393,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,31*
€ 382,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,79*
€ 375,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,86*
€ 356,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 291,37*
€ 346,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,75*
€ 306,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.