Produktmerkmale • bis zu 48 Ordner pro Regalfeld • einseitig nutzbar • mit Anschlagleisten gegen Durchschieben oder Herausfallen der Ordner • Der Deckboden hat keine Anschlagleiste • attraktive Opt...
BERT-Büroregal Lichtgrau RAL 7035 - Grundfeld HxBxT 2325x1285x300 mm Stecksystem RAL 7035 lichtgrau mit 7 Stahl-Fachböden für 6 Ordnerhöhen Fachlast 150 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmäßig verteilt...
Mit durchgehenden Fachreihen ohne störende Vorderpfosten Schraubloses Stecksystem Freiarmregale haben keine störenden Vorderpfosten Sie sind im modernen Stecksystem minutenschnell aufgebaut Die Fac...
Archiv-Steckregale Ständerrahmen mit Tiefenriegel Feldbreite 1005 mm · Dieses Fachbodenregal-System eignet sich ideal für den Einsatz als Büro- und Archivregal · Die Systemmaße erlauben eine optima...
Noch eine ungenutzte Lücke in Ihrem Arbeitsraum Das Regal BARI passt in schmale Stellen, ist aber viel mehr als ein Lückenfüller. Mit einer Höhe von 2174 mm realisiert dieses Regal mit fünf Einlege...
Componenta - Regal in Ahorn für 4 Ordnerhöhen, HxBxT 1536 x 1000 x 425 mm | GL1802-AHAH Componenta – Stabilität und Langlebigkeit mitten in der Bürohektik. Als modular aufgebautes Schranksystem kan...
Das in verschiedenen Ausführungen der Regaltiefe erhältliche Fachbodenregal R 3000 von SSI Schäfer mit 5/6/7 lackierten, hellsilberfarbenen Böden ist ein flexibles Regalsystem für die Lagerhaltung ...
Akten-Steckregal, RAL 7035, Regalhöhe 1750 mm, einseitig, Grundregal, BxT 750 x 300 mm. Gute Anpassung an räumliche Gegebenheiten und konsequente Nutzung vorhandener Flächen. Bürogerecht mit zusätz...
Produktmerkmale • bis zu 36 Ordner pro Regalfeld • einseitig nutzbar • mit Anschlagleisten gegen Durchschieben oder Herausfallen der Ordner • Der Deckboden hat keine Anschlagleiste • attraktive Opt...
BERT-Büroregal Lichtgrau RAL 7035 - Grundfeld HxBxT 2325x1285x600 mm Stecksystem RAL 7035 lichtgrau mit 7 Stahl-Fachböden für 6 Ordnerhöhen Fachlast 150 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmäßig verteilt...
Mit durchgehenden Fachreihen ohne störende Vorderpfosten Schraubloses Stecksystem Freiarmregale haben keine störenden Vorderpfosten Sie sind im modernen Stecksystem minutenschnell aufgebaut Die Fac...
Noch eine ungenutzte Lücke in Ihrem Arbeitsraum Das Regal BARI passt in schmale Stellen, ist aber viel mehr als ein Lückenfüller. Mit einer Höhe von 2174 mm realisiert dieses Regal mit fünf Einlege...
Componenta - Eckregal in Onyx für 4 Ordnerhöhen, HxBxT 1536 x 425 x 425 mm | GL1891-ONON Componenta – Stabilität und Langlebigkeit mitten in der Bürohektik. Als modular aufgebautes Schranksystem ka...
Aktenregal - Anbaufeld Geeignet für Archivräume Schraubsystem Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 1002 x 604 mm Feldlast 700 kg / Fachlast 80 kg Fach Breite x Tiefe 1000 x 600 mm 7 Ebene(n) mit Böden aus ...
Das in verschiedenen Ausführungen der Regaltiefe erhältliche Fachbodenregal R 3000 von SSI Schäfer mit 5/6/7 lackierten, hellsilberfarbenen Böden ist ein flexibles Regalsystem für die Lagerhaltung ...