Asatex Kittel CoverStar® CKI Ausführung: begrenzt spritzdicht Infektionsschutz gegen Blut und Viren antistatisch fünf Druckknöpfe am Kragen zwei Taschen PSA Kategorie: Kat. III Chemikaliensch...
Schaltmantel blau EN61482-1-2 Gr.52, 7kA, aus Proban®Gewebe, schützt gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens, bei Schweißarbeiten, bei Gefahr durch Hitze und Flammen. Zusätzli...
Berufsmantel mit verdeckter Druckknopfleiste. Bewegungsfalten im Rücken. Fester Rückengürtel. Eine Innentasche. Offene Brusttasche mit verschließbarer Handytasche rechts. Zwei Vordertaschen und zwe...
Von oben bis unten gut 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche Handytasche auf dem linken Ärmel mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündch...
Tyvek® Chemo-Kittel IsoClean® 703, Kat.III, ISO6-9 GMP C/D, m.Bändern, Größe M Tyvek® Chemo-Kittel IsoClean®, Modell IC 703 S WH 00, Kategorie III, Typ PB (6-B), geeignet zum Einsatz in Reinräumen ...
AlphaTec® 3000 – Eines der leichtesten Chemikalienschutzmaterialien, das auf dem Markt verfügbar ist. Dieses strapazierfähige 3-lagige Material bietet eine äußerst wirksame Barriere gegen anorganis...
Labor-Mantel, Arzt-Kittel mit Reverskragen und einer Brusttasche, Größe: ca. B 14 cm x H 15,5 cm, 2 aufgesetzte Seitentaschen, verdeckte Druckknopfleiste, Rückenschlitz. Rückenlänge bei, Größe L: 1...
Carbotec Pro ESD Mantel grau/hellgrau Gr.S Beschreibung / Gebrauch: Unsere Carbotec ESD Produkte werden aus einem hochwertigen, fusselfreiem Mischgewebe aus 98% Polyester und 2% Carbonfaser hergest...
Produktbeschreibung Mit dem ESD-Arbeitsmantel Pro Line in Grau von SafeGuard erhalten Sie ein Spitzenprodukt, das höchste Standards in puncto Qualität und Funktionalität setzt. Die 3/4 Konfektionsl...