Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Arbeitsmantel aus Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-111 Version: 102 - Größe 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Arbeitsmantel aus Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-111 Version: 102 - Größe 102
PLANAM Arbeitsmantel aus Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-111 Version: 102 - Größe 102
PLANAM Arbeitsmantel aus Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-111 Version: 102 - Größe 102
PLANAM Arbeitsmantel aus Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-111 Version: 102 - Größe 102
PLANAM Arbeitsmantel aus Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-111 Version: 102 - Größe 102
PLANAM Arbeitsmantel aus Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-111 Version: 102 - Größe 102
Artikel-Nr.:
     158-PL0132.102
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0132102
EAN/GTIN:
     4030913132020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel
Planam Arbeitskittel BW 290 grau Berufsmantel mit verdeckter Knopfleiste und Kragen mit Revers

Ausgewählte Version: 102 - Größe 102

Berufsmantel

Arbeitskittel aus 100% Baumwolle

  • Revers am Kragen
  • verdeckte Knopfleiste
  • hautfreundlich, hitzebeständig und langlebig
  • Rückengurt

Taschen:

  • 1 Innentasche
  • 1 Brusttasche
  • 2 Seitentaschen

Material: 100 % Diagonal-Baumwolleköper, ca. 290 g/m²,

Einlauftest nach DIN EN 26330

 

Farben: kornblau, grau oder mittelgrün

 

Größen: 24-29, 42-64, 90-110


  • Version: 102 - Größe 102
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
102
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
Arbeitskittel
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
grau
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Herrenmantel, planam berufsmantel grau 102, herrenkittel grau, herrenkittel, PLANAM Arbeitsmantel aus Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-111, PLANAM
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,94*
€ 23,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,08*
€ 24,33*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,54*
€ 24,46*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,74*
€ 24,48*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 31,24*
€ 41,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0132106
ab € 16,85*
Ähnlich
Planam
0132110
ab € 16,95*
Ähnlich
Planam
0132024
ab € 16,91*
Ähnlich
Planam
0132025
ab € 16,85*
Ähnlich
Planam
0132026
ab € 16,91*
Ähnlich
Planam
0132027
ab € 17,00*
Ähnlich
Planam
0132028
ab € 16,92*
Ähnlich
Planam
0132029
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
0132042
ab € 16,84*
Ähnlich
Planam
0132044
ab € 16,97*
Ähnlich
Planam
0132046
ab € 16,91*
Ähnlich
Planam
0132048
ab € 16,91*
Ähnlich
Planam
0132050
ab € 16,94*
Ähnlich
Planam
0132052
ab € 16,86*
Ähnlich
Planam
0132054
ab € 16,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.