| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5605365 Herst.-Nr.: YE30W-00214-04 EAN/GTIN: 5013756002759 |
| | |
|
| | |
| AlphaTec® 3000 – Eines der leichtesten Chemikalienschutzmaterialien, das auf dem Markt verfügbar ist. Dieses strapazierfähige 3-lagige Material bietet eine äußerst wirksame Barriere gegen anorganische Chemikalien und biologische Gefahren. Modell 214: Klettverschluss, Gummizüge an Armabschlüssen, verschweißte Nähte, gelb. Einsatzgebiete: Chemie, Öl und Petrochemie, Pharmazie, Lebensmittelbranche (Reinigungsarbeiten), Kläranlagen, Industriereinigung / Tankreinigung, Bergbau. Weitere Informationen: | | Material: | mehrlagiges Barrierematerial | Größe: | L | Farbe: | gelb | Norm: | EN 14126:2003 | Schutzstufe: | Kategorie III, Typ PB [3]-B, Typ PB [4]-B | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutz-Mantel, Chemikalienschutzkittel, Chemikalienschutzmantel, Säureschutz-Kittel, Säureschutzkittel, Chemikalien-Schürze, Chemikalienschutz-Schürze, Chemikalienschutzschürze, Chemikalienschürze, Laborschürze, Säure-Schürze, Säureschutz-Schürze, Säureschutzschürze, Säureschürze, ESD Kittel, ESD-Arbeitskittel, ESD-Arbeitsmantel, ESD-Berufsmantel, ESD-Herrenkittel, arbeitskittel l, arbeitskittel, arbeitsmantel gelb, Fahrmantel, Kittel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 478,2402* | € 556,67025* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 494,3403* | € 576,3402* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 45 Stück (ab € 10,98534* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|