| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p953244 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4029201144210 |
| |
|
| | |
| Asatex Kittel CoverStar® CKI
Ausführung: - begrenzt spritzdicht
- Infektionsschutz gegen Blut und Viren
- antistatisch
- fünf Druckknöpfe am Kragen
- zwei Taschen
PSA Kategorie: Kat. III Chemikalienschutz: Typ PB 6 (B)
Normen: - EN 13034:2005
- EN 14126:2003
- EN 1149-5:2008
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Asatex | Größe: | S | Farbe: | weiß | Material: | 100% Polypropylen | Form: | langarm | Internetfarbe: | weiß | Ausführung: | Mantel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Besuchermantel, Einwegkittel, Einwegmantel, Chemikalienschutz-Kittel, Chemikalienschutz-Mantel, Chemikalienschutzkittel, Chemikalienschutzmantel, Säureschutz-Kittel, Säureschutzkittel, ESD Kittel, ESD-Arbeitskittel, ESD-Arbeitsmantel, ESD-Berufsmantel, ESD-Herrenkittel, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einweganzug weiß größe s, besucherkittel, besucherkittel s, Kittel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,44* | € 3,16* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,27* | € 3,92* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,89* | € 4,51* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 3,04* | € 4,74* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,40* | € 4,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|