Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterbeutel,antistatisch,LDPE,rosa,100 µm,LxB innen 150x100mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
253606
253606
Artikel-Nr.:
     711-253606
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SCB10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Abschirm-Polstertasche
Antistatischer Luftpolsterbeutel
  • Geeignet für feuchtigkeitsempfindliche Produkte wie elektronische Geräte, optische Instrumente oder Metalle
  • Aus LDPE in rosa
  • Stärke 100 µm
  • Länge x Breite innen 150 x 100 mm
  • Verschließbar mit Haftklebung
  • Antistatische Wirksamkeit für 6 Monate
  • Wirkt Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Wärme und bietet Schutz vor Staub und Schmutz
  • Glatte Innenseite, Noppen an der Außenseite
  • Spart Portokosten durch geringes Eigengewicht

Suchbegriffe:
Beutel, Folienbeutel, Luftpolsterbeutel, Luftpolster-Beutel, Luftpolsterfolie, Luftpolster-Folie, Luftpolstertasche, Antistatik-Beutel, Antistatischer Beutel

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Luftpolsterbeutel
geeignet für (Produkt/Material):
feuchtigkeitsempfindliche Produkte
Material:
LDPE
Materialstärke:
100 µm
Verschluss:
Haftklebung
Innenlänge:
150 mm
Innenbreite:
100 mm
antistatisch:
ja
Schutzeigenschaft:
resistent gegen Feuchtigkeit, staub- und schmutzdicht
Beutel Ausführung:
Innenseite glatt, Außenseite mit Noppen
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Kostenvorteil:
Spart Portokosten durch geringes Eigengewicht
Farbe:
rosa
Gewicht:
0.79 kg
Weitere Suchbegriffe: ESD Polstertasche, ESD-Luftpolsterbeutel, ESD-Polsterbeutel, antistatische Luftpolsterbeutel, LDPE-Beutel, Luftpolster-Beutel, Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, PE-Beutel, pe-beutel 150 x 100mm, esd polstertasche, pe-beutel 100µ, Beutel, Folienbeutel, Luftpolsterfolie, Luftpolster-Folie, Luftpolstertasche, Antistatik-Beutel, Antistatischer Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,2622* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 36,25*
€ 43,14
pro Box
ab 2 Boxen
€ 35,91*
€ 42,73
pro Box
ab 5 Boxen
€ 33,73*
€ 40,14
pro Box
ab 10 Boxen
€ 32,78*
€ 39,01
pro Box
ab 20 Boxen
€ 31,24*
€ 37,18
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 26,22*
€ 31,20
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.