Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO EUROPE / VERMASON 200530 ABSCHIRMBEUTEL METALL INNEN 254X304.8MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3026590
Hersteller:
     DESCO EUROPE / VERMASON
Herst.-Nr.:
     200530
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel wiederverschliessbar
Breite - metrisch: 254 mm
  • Folienstärke: -
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 304.8 mm
  • Länge - imperial: 12 Zoll
  • Beuteltyp: Beutel mit ESD-Abschirmung (Metall innen)
  • Beutelfarbe: Pink
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Dichtung: Wiederverschließbar
  • Breite - imperial: 10 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, DESCO EUROPE / VERMASON, 200530, 3026590, 302-6590
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,09*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,609* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 28,82*
    € 34,30
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 28,76*
    € 34,22
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 27,08*
    € 32,23
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 21,47*
    € 25,55
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 19,18*
    € 22,82
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 16,09*
    € 19,15
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,76*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    242130
    ab € 3,96*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    242210
    ab € 9,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.