Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Highshield Abschirmbeutel, ESD, 127 x 203 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmbier Highshield Abschirmbeutel, ESD, 127 x 203 mm
Warmbier Highshield Abschirmbeutel, ESD, 127 x 203 mm
Artikel-Nr.:
     283-862140
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3320.WV.0508
EAN/GTIN:
     4052339008611
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Wiederverschließbare Verpackungsbeutel mit Zipper-Verschluss.

Merkmale:
  • Abschirmbeutel Typ Metal-In
  • Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder
  • Außenlayer: ableitfähiges Polyester
  • Innenlayer: ableitfähiges Polyethylen
  • Zipper-Verschluss
  • Metallisierung durch Aluminiumbedampfung
  • Standardaufdruck Typenbezeichnung, ESD Kennzeichnung, Recycle-Symbol und LOT-Nr.
Lieferumfang:
  • 1 Pack 100 Beutel
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
127 x 203 mm
Gewicht:
580 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm
Elektrostatische Abschirmung:
E < 10 nJ (Energy Test)
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: esd-beutel 127 x 203 mm, highshield beutel, highshield beutel warmbier, 3320.WV.0508, Tüte, Metallisierte, Versandtüte, Versandbeutel, Versandtasche, Verpackungsbeutel, Highshield, silberner Beutel, Schutzbeutel, Statech Systems, Eurostat, Warmbier, Freestat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 12,01*
€ 16,63*
5 Tage
183
€ 3,79*
ab € 15,91*
€ 21,94*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,63*
€ 19,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,46*
€ 19,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,07*
€ 19,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,36*
€ 18,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,83*
€ 17,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,01*
€ 14,29
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1201* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.