Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen ? 2 °C und zeitgesteuert alle 4 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig; Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filterein...
Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte; Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaues...
Analysenwaage, ALJ 160-4A, Kern - Waagen Features * Schnelles und effizientes Arbeiten dank Grafik-Display * Einfache Klartext-Bedienerführung im Display in den Sprachen DE, GB, FR, IT, ES, PT * Ju...
Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte; Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaues...
Analysenwaage, für stabile Wägeergebnisse, eichfähig, Wägebereich bis 120 g, Ablesbarkeit 0,1 mg, Wägeplatte 91 mm. Mit der neuesten Single-Cell-Generation für extrem schnelle und stabile Wägeergeb...
ALJ-A03: Ionisator zum Neutralisieren elektrostatischer Aufladung zum Festeinbau in die Analysenwaage. Besonders bequeme Handhabung, da kein separates Gerät mehr nötig ist. Einfach durch Tastendruc...
Analysenwaage, für stabile Wägeergebnisse, eichfähig, Wägebereich bis 220 g, Ablesbarkeit 0,1 mg, Wägeplatte 91 mm. Mit der neuesten Single-Cell-Generation für extrem schnelle und stabile Wägeergeb...
Analysenwaage, Zweibereichswaage, eichfähig, Wägebereich bis 120 g, Ablesbarkeit 0,01 / 0,1 mg, Wägeplatte 91 mm. Mit der neuesten Single-Cell-Generation für extrem schnelle und stabile Wägeergebni...
KERN Analysenwaage Max 82 g 220 g d=0 (ALJ 200-5DA) KERN Analysenwaage Max 82 g; 220 g; d=0,00001 g; 0,0001 g mit interner Justierautomatik Justierprogramm CAL: zum Einstellen der Genauigkeit, exte...
Analysenwaage, für stabile Wägeergebnisse, eichfähig, Wägebereich bis 320 g, Ablesbarkeit 0,1 mg, Wägeplatte 91 mm. Mit der neuesten Single-Cell-Generation für extrem schnelle und stabile Wägeergeb...
Extrem schneller Ionisationsvorgang, dank der neuesten Generation der KERN-Ionisationstechnologie zum Neutralisieren elektrostatischer Aufladung zum Festeinbau in die Analysenwaage. Besonders beque...
Analysenwaage, ALJ 250-4A, Kern - Waagen Features * Schnelles und effizientes Arbeiten dank Grafik-Display * Einfache Klartext-Bedienerführung im Display in den Sprachen DE, GB, FR, IT, ES, PT * Ju...
Analysenwaage, mit Justierautomatik, Wägebereich bis 220 g, Ablesbarkeit 0,1 mg, Wägeplatte 91 mm. Vollautomatische Herstellung der Wägezelle aus einem Stück. Stabiles Temperaturverhalten. Kurze Ei...
ALJ-A03: Ionisator zum Neutralisieren elektrostatischer Aufladung zum Festeinbau in die Analysenwaage. Besonders bequeme Handhabung, da kein separates Gerät mehr nötig ist. Einfach durch Tastendruc...