Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Analysenwaage Max 82 g 220 g d=0 (ALJ 200-5DA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/146493/full/ALJ-200-5DA-6.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/146493/full/ALJ-200-5DA-6.jpg
KERN Analysenwaage Max 82 g 220 g d=0 (ALJ 200-5DA)
Artikel-Nr.:
     3EH3T-ALJ 200-5DA
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ALJ 200-5DA
EAN/GTIN:
     4045761242944
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Ionisierer
Präzisionswaage
KERN Analysenwaage Max 82 g 220 g d=0 (ALJ 200-5DA)

KERN Analysenwaage Max 82 g; 220 g; d=0,00001 g; 0,0001 g mit interner Justierautomatik

Justierprogramm CAL: zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte; Kurze Einschwingzeit: Stabile Wägewerte innerhalb von ca. 4 s (Modelle mit [d] = 0,1 mg)  (Modelle mit [d] = 0,01 | 0,1 mg) unter Laborbedingungen; Ergonomisch optimiertes Bedienfeld: für Links- und Rechtshänder; Großer Glaswindschutz: mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut; Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten;
Weitere Suchbegriffe: analysenwaage 0,01 mg, analysenwaage, präzisionswaage kern&sohn, Waagen Laborwaagen Analysenwaagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 1.535,79*
€ 1.604,05*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.530,31*
€ 1.604,07*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 1.390,27*
€ 1.625,19*
Frei Haus
ab € 1.442,69*
€ 1.679,10*
Frei Haus
ab € 1.822,32*
€ 1.900,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.604,05*
€ 1.908,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.595,08*
€ 1.898,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.561,56*
€ 1.858,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.540,63*
€ 1.833,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.535,79*
€ 1.827,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.535,79* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.