Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN 440 21A Präzisionswaage 0,001g 60g Laborwaage Apothekerwaage Analysenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN 440 21A Präzisionswaage 0,001g 60g Laborwaage Apothekerwaage Analysenwaage
KERN 440 21A Präzisionswaage 0,001g 60g Laborwaage Apothekerwaage Analysenwaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-440-21A
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     440-21A
EAN/GTIN:
     4045761068421
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Dosierwaage
Rezepturwaage

Kern - 440-21A - Präzisionswaage 0,001 g : 60 g

|- Ringförmiger Windschutz serienmäßig, nur für Modelle mit Wägeplattengröße , Wägeraum ØxH 90x40 mm|Technische Daten|- Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm|- Abmessungen Wägeplatte (Edelstahl*)|- 81 mm|- 105 mm*|- 130x130 mm*|- 150x170 mm*, groß abgebildet|- Batteriebetrieb möglich, 9 V Block, nicht serienmäßig. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung|- Gesamtabmessungen (ohne Windschutz) BxTxH 165x230x80 mm|- Nettogewicht ca. 1 kg|- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C / 35 °C|- Tipp: Individuelle Kopfdaten: mittels der kostenlosen Software KERN SHM-01 können bei den Druckern KERN 911-013 | und YKB-01N 4 Kopfzeilen auf dem Ausdruck festgelegt werden. Die Software können Sie direkt hier ganz bequem herunterladen (eine Zusendung als CD ist leider nicht möglich): SW_SHM-01.zip Software Vollversion |

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 60 g
Ablesbarkeit [d]: 1 mg
Reproduzierbarkeit: 1 mg
Linearität: 3 mg
Kleinstes Teilgewicht (Zählen) g/Stück: 2 mg
Abmessungen (BxTxH): 165 mm x 230 mm x 80 mm
Material Wägeplatte: Kunststoff
Abmessugen Wägefläche (Ø): 81
Ziffernhöhe: 1500 cm
Einheiten: mo ozt ct dwt gn tl (Tw) tl (HK) g tol oz
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C - 35 °C
Nettogewicht: 1 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 340 mm x 200 mm x 140 mm
Dimensions housing (WxDxH): 165 mm x 230 mm x 80 mm
Weitere Suchbegriffe: Kompaktwaage, Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, analysewaage 1mg, analysenwaage, zähl kompaktwaagen, Laborwaage Apothekerwaage Feinwaage Goldwaage Briefwaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 237,83*
€ 312,33*
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 263,32*
€ 312,60*
Frei Haus
ab € 249,85*
€ 326,19*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,35*
€ 368,57*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,60*
€ 371,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,88*
€ 364,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,47*
€ 345,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,47*
€ 333,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,32*
€ 313,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 263,32* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.