| |
|
| Artikel-Nr.: 340-ADB1004 Herst.-Nr.: ADB 100-4 EAN/GTIN: 4045761203228 |
| | |
|
| | |
| Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte; Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse; Großer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut serienmäßig; Einfache und komfortable 6-Tasten-Bedienung; Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 8 kg | Nettogewicht: | 4,4 kg | Verpackungshöhe: | 0,46 m | Verpackungsbreite: | 0,39 m | Verpackungstiefe: | 0,49 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 522,46* | € 575,44* | | | | | 29 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 524,34* | € 575,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 550,65* | € 601,08* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 514,77* | € 622,85* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 642,82* | € 695,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 642,82* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|