| |
|
| Artikel-Nr.: 340-ACJ3004M Herst.-Nr.: ACJ 300-4M EAN/GTIN: 4045761235663 |
| | |
|
| | |
| Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen ? 2 °C und zeitgesteuert alle 4 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig; Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar; Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion. Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt; Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage; Waagen-Identifikationsnummer: 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Philippinen | Bruttogewicht: | 9 kg | Nettogewicht: | 7 kg | Verpackungshöhe: | 0,53 m | Verpackungsbreite: | 0,39 m | Verpackungstiefe: | 0,57 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 1.174,00* | € 1.263,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.067,88* | € 1.279,53* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.090,13* | € 1.304,69* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.441,01* | € 1.535,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.441,01* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|