8-Kanal-Analog-Multiplexer/Demultiplexer, HEF4051BT,653, NXP Das HEF4051BT ist ein 8-Kanal-Analog-Multiplexer/Demultiplexer mit drei Adresseingängen (S1 bis S3), einem aktiven Eingang für niedrige ...
Analoge Schalt-ICs, Multiplexer, AD633JRZ-R7, ANALOG DEVICES Der AD633JRZ-R7 ist ein funktionell vollständiger analoger Vier-Quadranten-Multiplikator. Er verfügt über hochohmige, differentielle X- ...
Analoge Schalt-ICs, Multiplexer, MAX4051ACSE+, maxim integrated Der MAX4051ACSE+ ist ein analoger Niederspannungs-CMOS-IC, der als 8-Kanal-Multiplexer mit zwei 4-Kanal-Multiplexern und drei SPDT-Sc...
Analoge Schalt-ICs, Multiplexer, ADG1434YRUZ, ANALOG DEVICES Der ADG1434YRUZ ist ein monolithischer industrieller CMOS-Analogschalter, der drei unabhängig wählbare einpolige Umschalter (SPDT) bzw. ...
Analog Schalter ICs, Multiplexer, MAX4649EKA+T, maxim integrated Der MAX4649EKA+T ist ein analoger Schalter mit zwei Stromversorgungen, einpolig/ Doppelumschalter (SPDT), der analoge Rail-to-Rail-S...
Multiplex switch, HD3SS3212RKSR, Texas Instruments Der HD3SS3212RKSR ist ein generischer analoger passiver Differenzialschalter, der für alle Hochgeschwindigkeitsschnittstellenanwendungen geeignet ...
Analogschalter-IC, Typ=74LVC1G3157GW,125, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.25 mm, Einschaltverzögerung=-999, Höhe=0.95 mm, Kanäle=2, Länge=2 mm, Pins=6, Re...
Pinanzahl = 14 Montage-Typ = THT Gehäusegröße = PDIP Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm Betriebstemperatur min. = -55 °C Encoder/Decoder, Multiplexer/Demultiplexer der Serie 4000, Texas Instruments...
Pinanzahl = 16 Montage-Typ = THT Gehäusegröße = PDIP Abmessungen = 20.07 x 6.35 x 3.3mm Betriebstemperatur min. = -40 °C Analoge Schalter mit zweifacher Versorgungsspannung von ±5 V bis ±20 V, Seri...
Pinanzahl = 14 Montage-Typ = THT Gehäusegröße = PDIP Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm Betriebstemperatur min. = -55 °C Encoder/Decoder, Multiplexer/Demultiplexer der Serie 4000, Texas Instruments...
Pinanzahl = 16 Montage-Typ = THT Gehäusegröße = PDIP Abmessungen = 20.07 x 6.35 x 3.3mm Betriebstemperatur min. = -40 °C Analoge Schalter mit zweifacher Versorgungsspannung von ±5 V bis ±20 V, Seri...