Pinanzahl = 16 Montage-Typ = THT Gehäusegröße = PDIP Abmessungen = 20.07 x 6.35 x 3.3mm Betriebstemperatur min. = -40 °C Analoge Schalter mit zweifacher Versorgungsspannung von ±5 V bis ±20 V, Seri...
Pinanzahl = 10 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = MSOP Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 1.1mm Betriebstemperatur min. = -40 °C Schalter und Multiplexer mit einfacher Versorgungsspannung von 5 V bis 36 V, An...
Pinanzahl = 8 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = MSOP Abmessungen = 3 x 3 x 0.85mm Betriebstemperatur min. = -40 °C Schalter und Multiplexer mit einfacher Versorgungsspannung von 1,65 V bis 5,5 V, An...
Pinanzahl = 8 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = MSOP Abmessungen = 3 x 3 x 0.85mm Betriebstemperatur min. = -40 °C Schalter und Multiplexer mit zweifacher Versorgungsspannung von ±2 V bis ±8 V, Anal...
Pinanzahl = 8 Montage-Typ = THT Gehäusegröße = PDIP Abmessungen = 9.27 x 7.24 x 3.43mm Betriebstemperatur min. = -40 °C Analoge Schalter mit zweifacher Versorgungsspannung von ±5 V bis ±20 V, Serie...
Technologie = CMOS/TTL Gehäusegröße = MSOP Pinanzahl = 8 Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.97mm Länge = 3.1mm Breite = 3.1mm Höhe = 0.97mm Arbeitsspannnung max. = 5 V dc Betriebstemperatur max. = +85 °C ...