Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Schalter IC, Multiplexer, SOIC-8, AD633JRZ-R7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analog Schalter IC, Multiplexer, SOIC-8, AD633JRZ-R7
Analog Schalter IC, Multiplexer, SOIC-8, AD633JRZ-R7
Artikel-Nr.:
     4502-40S1240
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD633JRZ-R7
EAN/GTIN:
     4099879089113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analogschalter
IC Verstärker
Linear-IC
Analog-Multiplexer
Analoge Schalt-ICs, Multiplexer, AD633JRZ-R7, ANALOG DEVICES Der AD633JRZ-R7 ist ein funktionell vollständiger analoger Vier-Quadranten-Multiplikator. Er verfügt über hochohmige, differentielle X- und Y-Eingänge und einen hochohmigen Summeneingang (Z). Features * 4-Quadranten-Multiplikation * Lasergeschnittene Genauigkeit und Stabilität * Differentielle hochohmige X- und Y-Eingänge * Hochohmiger Summierungseingang mit Einheitsverstärkung * Lasergeschnittene 10-V-Skalierungsreferenz Anwendungen * Multiplikation, Division, Quadratur * Modulation/Demodulation, Phasenerkennung * Spannungsgesteuerte Verstärker/Abschwächer/Filter
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
18 V
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Gewicht:
0.00014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multiplexer IC, analog multiplexer ic, analog multiplexer, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Analog Multiplier, Analoger Multiplizierer, Multiplexer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 300 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 750 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.