Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogschalter-IC 5.5V SPDT SOT-363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30057537
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     74LVC1G3157GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analogschalter
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Analogschalter-IC, Typ=74LVC1G3157GW,125, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.25 mm, Einschaltverzögerung=-999, Höhe=0.95 mm, Kanäle=2, Länge=2 mm, Pins=6, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.65 V, Versorgungsstrom=4 µA, Widerstand EIN (Rds(On))=15 Ω, Bauform=SOT-363, Konfiguration=SPDT, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542339000
Weitere Suchbegriffe: Analogschalter-IC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,148*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3228*
€ 0,38413
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.