| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-40S1237 Herst.-Nr.: ADG1434YRUZ EAN/GTIN: 4099879089106 |
| | |
|
| | |
| Analoge Schalt-ICs, Multiplexer, ADG1434YRUZ, ANALOG DEVICES Der ADG1434YRUZ ist ein monolithischer industrieller CMOS-Analogschalter, der drei unabhängig wählbare einpolige Umschalter (SPDT) bzw. vier unabhängig wählbare SPDT-Schalter umfasst. Features * 4,7 Ω maximaler Einschaltwiderstand bei 25°C * Bis zu 115 mA Dauerstrom pro Kanal * Schiene-zu-Schiene-Betrieb * 0,5 Ω Einschaltwiderstand Ebenheit Anwendungen * Austausch des Relais * Audio- und Video-Routing * Automatische Prüfgeräte * Datenerfassungssysteme * Messung von Temperatursystemen Weitere Informationen: | | Eingangsspannung: | 3 V | Gehäuse: | TSSOP-20 | max. Temperatur: | 125 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Montage: | SMD | Ursprungsland: | MY | Gewicht: | 0.00003 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |