Pinanzahl = 5 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOT-23 Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.3mm Betriebstemperatur min. = -40 °C Schalter und Multiplexer mit einfacher Versorgungsspannung von 1,65 V bis 5,5 ...
Pinanzahl = 16 Montage-Typ = THT Gehäusegröße = PDIP Abmessungen = 20.07 x 6.35 x 3.3mm Betriebstemperatur max. = +85 °C Analoge Schalter mit zweifacher Versorgungsspannung von ±5 V bis ±20 V, Seri...
Pinanzahl = 16 Montage-Typ = THT Gehäusegröße = PDIP Abmessungen = 20.07 x 6.35 x 3.3mm Betriebstemperatur max. = +85 °C Analoge Schalter mit zweifacher Versorgungsspannung von ±5 V bis ±20 V, Seri...
Pinanzahl = 8 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = MSOP Abmessungen = 3 x 3 x 0.85mm Betriebstemperatur max. = +125 °C Schalter und Multiplexer mit einfacher Versorgungsspannung von 1,65 V bis 5,5 V, A...
Pinanzahl = 8 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = MSOP Abmessungen = 3 x 3 x 0.85mm Betriebstemperatur max. = +85 °C Schalter und Multiplexer mit zweifacher Versorgungsspannung von ±2 V bis ±8 V, Anal...
Pinanzahl = 8 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = MSOP Abmessungen = 3.2 x 3.2 x 0.95mm Betriebstemperatur min. = –40 °C Schalter und Multiplexer mit einfacher Versorgungsspannung von 1,65 V bis 5,5 V...
Pinanzahl = 8 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = MSOP Abmessungen = 3.2 x 3.2 x 0.95mm Betriebstemperatur max. = +85 °C Schalter und Multiplexer mit einfacher Versorgungsspannung von 1,65 V bis 5,5 V...