Ausgangsspannung max. = +725 V Gehäusegröße = SOIC Ausgangsspannung-Bereich = –0,3 → +725 V LED-Treiber/AC-DC-Wandler Serie LYTSwitch-2. Die LYTSwitch-2-Familie von primärseitigen AC/DC-Wandlern vo...
Quellstrom: 2 A Leistungsschalter: MOSFET Produktpalette: NCP51513x Series Eingang: CMOS, TTL Versorgungsspannung, max.: 19 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 10 Pin(s) Sinkstrom: 3 A Treib...
Ausgangsstrombereich = 6.88A Eingangsspannung = 160 → 308 V ac Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = Triac Ausgangsleistung max. = 35W Anwendung = LED-Beleuchtung High Line Gehäusetyp = eS...
Gehäusegröße = eSOP-12 Ausgangsspannung-Bereich = Mindestens 50 V AC/DC-Wandler für LED-Treiber Serie LinkSwitch-PL. Eine Serie von Offline-AC/DC-Wandlern von Power Integrations für den Einsatz als...
Gehäusegröße = eDIP-12 Ausgangsspannung-Bereich = Mindestens 50 V AC/DC-Wandler für LED-Treiber Serie LinkSwitch-PL. Eine Serie von Offline-AC/DC-Wandlern von Power Integrations für den Einsatz als...
Quellstrom: 6.5 A Leistungsschalter: IGBT, MOSFET Produktpalette: NCx57091y Series Eingang: Logik Versorgungsspannung, max.: 20 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Sinkstrom: 6.5 A ...
Ausgangsstrombereich = 7.33A Eingangsspannung = 160 → 308 V ac Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = Triac Ausgangsleistung max. = 50W Anwendung = LED-Beleuchtung High Line Gehäusetyp = eS...
Ausgangsstrombereich = 25mA Eingangsspannung = 2,7 → 5,5 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Gehäusetyp = SSOP Anzahl der Pins = 20 Ausgangsspannung max. = 25V dc Ausgangsspannung min. = 0V dc Ve...
Quellstrom: 6.5 A Leistungsschalter: IGBT, MOSFET Produktpalette: NCx57091y Series Eingang: Logik Versorgungsspannung, max.: 20 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Sinkstrom: 6.5 A ...