Quellstrom: 6.5 A Leistungsschalter: IGBT, MOSFET Produktpalette: NCx57091y Series Eingang: Logik Versorgungsspannung, max.: 20 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Sinkstrom: 6.5 A ...
Gehäusegröße = eDIP-12 Ausgangsspannung-Bereich = Mindestens 50 V AC/DC-Wandler für LED-Treiber Serie LinkSwitch-PL. Eine Serie von Offline-AC/DC-Wandlern von Power Integrations für den Einsatz als...
Ausgangsstrombereich = 2.72A Eingangsspannung = 160 → 308 V ac Eingangsspannung AC oder DC = dc Ausgangsleistung max. = 18W Anwendung = LED-Beleuchtung High Line Gehäusetyp = eSIP-7C Anzahl der Pin...
Quellstrom: 6.5 A Leistungsschalter: IGBT, MOSFET Produktpalette: NCx57091y Series Eingang: Logik Versorgungsspannung, max.: 20 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Sinkstrom: 6.5 A ...
Quellstrom: 1.9 A Leistungsschalter: IGBT Produktpalette: - Eingang: Nicht invertierend Versorgungsspannung, max.: 20 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Sinkstrom: 2.3 A Treiberkon...
Eingangsspannung = 9 → 18 V Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = Analog Anwendung = TV, Computerdisplay, LCD-Hintergrundbeleuchtung Gehäusetyp = SOP16 Anzahl der Pins = 16 Nennstrom = 5.2...
Quellstrom: 2 A Leistungsschalter: MOSFET Produktpalette: NCV51513x Series Eingang: CMOS, TTL Versorgungsspannung, max.: 19 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 10 Pin(s) Sinkstrom: 3 A Treib...
Ausgangsstrombereich = 5.44A Eingangsspannung = 160 → 308 V ac Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = Triac Ausgangsleistung max. = 25W Anwendung = LED-Beleuchtung High Line Gehäusetyp = eS...
Quellstrom: 6.5 A Leistungsschalter: IGBT Produktpalette: - Eingang: Nicht invertierend Versorgungsspannung, max.: 20 V Anzahl der Pins: 16 Pin(s) Sinkstrom: 6.5 A Treiberkonfiguration: High-Side, ...
Ausgangsspannung max. = +725 V Gehäusegröße = eSOP-12 Ausgangsspannung-Bereich = –0,3 → +725 V LED-Treiber/AC-DC-Wandler Serie LYTSwitch-2. Die LYTSwitch-2-Familie von primärseitigen AC/DC-Wandlern...
Quellstrom: 6.5 A Leistungsschalter: IGBT, MOSFET Produktpalette: NCx57081y Series Eingang: Logik Versorgungsspannung, max.: 20 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Sinkstrom: 6.5 A ...