| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7893834 Herst.-Nr.: CAT4016Y-T2 EAN/GTIN: 5059042486643 |
| |
|
| | |
| Ausgangsstrombereich = 1.6A Eingangsspannung = 3 → 5,5 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = PWM Gehäusetyp = TSSOP Anzahl der Pins = 24 Ausgangsspannung max. = 5.5V Ausgangsspannung min. = 0.4V Nennstrom = 150mA
Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. Lineare LED-Treiber, ON Semiconductor Weitere Informationen: | | Ausgangsstrombereich: | 1.6A | Eingangsspannung: | 3 → 5,5 V dc | Eingangsspannung AC oder DC: | dc | Dimmbetrieb: | PWM | Gehäusetyp: | TSSOP | Anzahl der Pins: | 24 | Ausgangsspannung max.: | 5.5V | Ausgangsspannung min.: | 0.4V | Nennstrom: | 150mA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 7893834, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, onsemi, CAT4016YT2, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs |
| | |
| |