Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip LED-Treiber IC 8 → 450 V dc, 0 bis 1,5 V dc, PWM Dimmung, SOIC 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip LED-Treiber IC 8 → 450 V dc, 0 bis 1,5 V dc, PWM Dimmung, SOIC 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8293247
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     HV9910BLG-G
EAN/GTIN:
     5059040179332
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Eingangsspannung = 8 → 450 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = 0 bis 1,5 V dc, PWM
Gehäusetyp = SOIC
Anzahl der Pins = 8

Universal-LED-Treiber, Supertex
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
8 → 450 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
0 bis 1,5 V dc, PWM
Gehäusetyp:
SOIC
Anzahl der Pins:
8
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 8293247, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, Microchip, HV9910BLGG, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,009* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,26*
€ 20,5394
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,06*
€ 20,3014
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,03*
€ 19,0757
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,80*
€ 17,612
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,88*
€ 15,3272
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,09*
€ 12,0071
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.