Multiplex switch, HD3SS3212RKSR, Texas Instruments Der HD3SS3212RKSR ist ein generischer analoger passiver Differenzialschalter, der für alle Hochgeschwindigkeitsschnittstellenanwendungen geeignet ...
Zwei 2- bis 4-Zeilen-Decoder/Demultiplexer, SN74LS139AN, Texas Instruments Der SN74LS139AN ist ein dualer 2-Leiter- bis 4-Leiter-Decoder/Demultiplexer, ein Schottky-geklemmter TTL-MSI-Schaltkreis, ...
Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logik, CD74HCT42E, Texas Instruments Der CD74HCT42E ist ein Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logik-BCD-zu-Dezimal-Dekoder. Dieses Produkt nutzt die Silizium-Gate-CMOS-Technologie...
Digitaler Multiplexer und Encoder, SN74HC148N, Texas Instruments Der SN74HC148N ist ein Prioritätscodierer mit 8 Eingängen. Zusätzliche Eingangsfreigabe- (EI) und Ausgangsfreigabesignale (EO) ermög...
Analoge Schalter und Muxes, CD4053BE, Texas Instruments Der CD4053BE ist ein digital gesteuerter Analogschalter mit niedriger EIN-Impedanz und sehr niedrigem AUS-Leckstrom. Diese Produktschaltungen...
2-Kanal-Multiplexer für allgemeine Zwecke, CD4052BE, Texas Instruments Der CD4052BE ist ein differenzieller, vierkanaliger, analoger CMOS-Multiplexer/Demultiplexer mit Logikpegelumwandlung im 16-po...
NI 786433-01 | SLSC-Routingmodul Base SET-2010, 64 Kanäle, 60 V, 1,5 A, 1 Slot. Das SLSC-Routingmodul Base SET-2010 von NI - Das Set bietet Signalrouting für Hardware-in-the-Loop-Tests (HIL) in ein...
Multiplexer-IC, Typ=DG408DJZ, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.6 mm, Einschaltverzögerung=-999, Höhe=4.95 mm, Länge=19.05 mm, Pins=16, Positionen=1, Reflow ...