Pinanzahl = 16 Montage-Typ = THT Gehäusegröße = PDIP Abmessungen = 20.07 x 6.35 x 3.3mm Betriebstemperatur min. = –40 °C Analoge Schalter mit zweifacher Versorgungsspannung von ±5 V bis ±20 V, Seri...
Pinanzahl = 8 Montage-Typ = THT Gehäusegröße = PDIP Abmessungen = 9.27 x 7.24 x 3.43mm Betriebstemperatur max. = +85 °C Analoge Schalter mit zweifacher Versorgungsspannung von ±5 V bis ±20 V, Serie...
Pinanzahl = 8 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = MSOP Abmessungen = 3 x 3 x 0.85mm Betriebstemperatur max. = +85 °C Schalter und Multiplexer mit zweifacher Versorgungsspannung von ±2 V bis ±8 V, Anal...
Pinanzahl = 16 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = QSOP Abmessungen = 5 x 3.91 x 1.65mm Betriebstemperatur max. = +85 °C Schalter und Multiplexer mit einfacher Versorgungsspannung von 2 V bis 16 V, An...
Technologie: LOGIK IC DUAL 4 CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER Details: High-Speed CMOS dual 4 channel analog Versorgungsspannung: 2 - 6 V Eingangsspannung High level: 1,5 - 4,2 V Eingangssp...