Pinanzahl = 28 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = PLCC Abmessungen = 11.58 x 11.58 x 3.94mm Betriebstemperatur min. = -40 °C Analoge Schalter mit zweifacher Versorgungsspannung von ±5 V bis ±20 V, Se...
Technologie: LOGIK IC ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER Details: TRIPLE 2-CHANNELANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER Versorgungsspannung: 2 - 6 V Eingangsspannung: 0 - 6 V Versorgungsstrom: +/- 50 mA V...
Pinanzahl = 8 Montage-Typ = THT Gehäusegröße = PDIP Abmessungen = 9.27 x 7.24 x 3.43mm Betriebstemperatur max. = +85 °C Analoge Schalter mit zweifacher Versorgungsspannung von ±5 V bis ±20 V, Serie...
Pinanzahl = 8 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = MSOP Abmessungen = 3.2 x 3.2 x 0.95mm Betriebstemperatur min. = –40 °C Reflektiver Schalter Ermöglicht dem Benutzer DC-Signale bis zu 0,5 V ohne DC-Bl...
Pinanzahl = 8 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = MSOP Abmessungen = 3 x 3.1 x 0.95mm Betriebstemperatur min. = –40 °C Der DG9232E, der DG9233E und der DG9234E sind monolithische CMOS-Schalter für prä...
Technologie: LOGIK IC ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER WITH LATCH Details: Quad Bilateral Switch Versorgungsspannung: 2 - 6 V Eingangsspannung High level: 1,5 - 4,2 V Eingangsspannung Low level: 0,...
Pinanzahl = 16 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = QSOP Abmessungen = 5 x 3.91 x 1.65mm Betriebstemperatur max. = +85 °C Schalter und Multiplexer mit einfacher Versorgungsspannung von 2 V bis 16 V, An...
Pinanzahl = 16 Montage-Typ = THT Gehäusegröße = PDIP Abmessungen = 19.68 x 7.11 x 4.95mm Betriebstemperatur min. = –40 °C Analoge Schalter, Intersil. Analog- und Multiplexer-Schalter von Intersil f...