NI 786433-01 | SLSC-Routingmodul Base SET-2010, 64 Kanäle, 60 V, 1,5 A, 1 Slot. Das SLSC-Routingmodul Base SET-2010 von NI - Das Set bietet Signalrouting für Hardware-in-the-Loop-Tests (HIL) in ein...
Multiplexer-IC, Typ=DG408DJZ, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.6 mm, Einschaltverzögerung=-999, Höhe=4.95 mm, Länge=19.05 mm, Pins=16, Positionen=1, Reflow ...
Ausgangsspannung min. = 0,8 V Eingangsspannung min. = 3,5 V Eingangsspannung max. = 30 V Montage-Typ = SMD Anzahl der Ausgänge = 2 Pinanzahl = 28 Gehäusegröße = SSOP Breite = 5.6mm Akkulade- und Üb...
Pinanzahl = 16 Montage-Typ = THT Gehäusegröße = PDIP Abmessungen = 20.07 x 6.35 x 3.3mm Betriebstemperatur max. = +85 °C Analoge Schalter mit zweifacher Versorgungsspannung von ±5 V bis ±20 V, Seri...
Technologie: LOGIK IC DUAL 4 CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER Details: Dual 4-channel analog Versorgungsspannung: 2 - 10 V Eingangsspannung: 0-10 V Versorgungsstrom: 50 mA Verlustleistung: ...
Pinanzahl = 10 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = MSOP Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 1.1mm Betriebstemperatur min. = -40 °C Schalter und Multiplexer mit einfacher Versorgungsspannung von 5 V bis 36 V, An...