Pinanzahl = 16 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = LFCSP Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.9mm Betriebstemperatur max. = +85 °C HF-Schaltkreise, Analog Devices. Eine Vielzahl von HF-Schaltkreisen von Analog...
Pinanzahl = 5 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOT-23 Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.3mm Betriebstemperatur min. = -40 °C Schalter und Multiplexer mit einfacher Versorgungsspannung von 1,65 V bis 5,5 ...
Technologie: LOGIK IC 8-INPUT MULTIPLEXER/REGISTER Hersteller: ELCAP Details: with 3 state outputs Versorgungsspannung: 4,5 - 5,5 V Eingangsspannung High level: 2 V Eingangsspannung Low level: 0,8 ...
Pinanzahl = 16 Montage-Typ = THT Gehäusegröße = PDIP Abmessungen = 20.07 x 6.35 x 3.3mm Betriebstemperatur max. = +85 °C Analoge Schalter mit zweifacher Versorgungsspannung von ±5 V bis ±20 V, Seri...
Pinanzahl = 8 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = MSOP Abmessungen = 3 x 3 x 0.85mm Betriebstemperatur max. = +125 °C Schalter und Multiplexer mit einfacher Versorgungsspannung von 1,65 V bis 5,5 V, A...