Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BCD-to-Decimal Decoder, PDIP-16, CD74HCT42E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BCD-to-Decimal Decoder, PDIP-16, CD74HCT42E
BCD-to-Decimal Decoder, PDIP-16, CD74HCT42E
Artikel-Nr.:
     4502-62S8774
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HCT42E
EAN/GTIN:
     4099879089434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logik, CD74HCT42E, Texas Instruments Der CD74HCT42E ist ein Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logik-BCD-zu-Dezimal-Dekoder. Dieses Produkt nutzt die Silizium-Gate-CMOS-Technologie, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten wie LSTTL-Dekoder mit dem geringen Stromverbrauch von integrierten Standard-CMOS-Schaltungen zu erreichen. Features * Ausgeglichene Laufzeiten und Übergangszeiten * Signifikante Leistungsreduzierung im Vergleich zu LSTTL-Logik-ICs * Gepufferte Eingänge
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
4 mA
Eingangsspannung:
4.5 V
Gehäuse:
PDIP-16
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00144 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HCT Logic, HCT-Logik, Decoder, Decoder IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, 74hct, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Multiplexer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 1,26*
Lager 4502
25
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 1,32*
1
€ 8,95*
ab € 0,88*
€ 1,69*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,27*
€ 2,26*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 33,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.