Produktbeschreibung: gezogenes Leichtmetallprofil silberfarbig eloxiert tonnenförmige Horizontal- und Vertikallibelle aus unzerbrechlichem Acrylglas fest in den Wasserwaagenkörper eingeschraubt und...
aus Aluminium · Oberfläche rot, pulverbeschichtet · mit Gummiendkappen als Stoßschutz und spiegelfreie Rundlibelle · ab 180 cm Länge mit zweiter Vertikallibelle · Messgenauigkeit in Normalposition ...
Wasserwaage Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, mit je einer Horizontal- und Vertikallibelle aus Acrylglas, Messgenauigkeit bei Normallage max. 0,5 mm/m, Messgenauigkeit bei Umschlagsmessung max. ...
Messbereich: 300 mm Querschnitt: 50 mm x 22 mm Magnet: Ja Max. Fehlertoleranz Libelle: 0.5 mm/m = ±0.029° Standard-Wasserwaage mit glatten Seitenflächen • aus Leichtmetall-Rechteckprofil, ab 150...
Elektriker-Wasserwaagemit vier festen Markierungspunkten in 71 mm-Abständen, die einen genauen Schalter- oder Steckdosen Abstand einhalten, mit zwei Libellen (horizontal, vertikal), mit bearbeitete...
silber eloxiert · tonnenförmige Horizontal- und Vertikallibelle aus unzerbrechlichem Acrylglas, fest in den Wasserwaagenkörper eingeklebt · Abmessung: 50 x 20 mm · Genauigkeit mind. 0,5 mm/m = 0,029°
glattes Aluminium-Rechteckprofil leichtes Profilgewicht präzisiert auf 0,5 mm pro Meter 3 robuste Acrylglas-Blocklibellen (0° + 45° + 90°) 1,8 mm Wandstärke mit Aufhängeloch Aluminium
Leichtmetall-Wasserwaage Anwendung Zum horizontalen und vertikalen Ausrichten eines Objektes Ausführung • Laserskalierte Horizontal-Rundlibelle • Ablesung von 2 % Gefälle • Vergrößerungseffekt für ...
TRIUSO Alu - Wasserwaage, mit Winkelmesser, 600 mm Messgenauigkeit 0,057° = 1 mm/m mit Winkelmesser Toleranz des Winkelmessers +/- 0,3° Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Basetech OW180328-1 BT-1697179 Torpedo-Wasserwaage Basetech OW180328-1 BT-1697179 Torpedo-Wasserwaage 2 Libellen Montagelöcher Mit dieser kleinen Kreuzwasserwaage steht alles gerade. Ideal zum Just...
Skelettprofil präzisiert auf 0,5 mm pro Meter 2 robuste Acryl-Blocklibellen (0° + 90°) sehr hohe Verwindungssteifigkeit trapezförmig Messfläche plan gefräst mit Aufhängeloch aus Aluminiumdruckguss