Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 0-43-636 Wasserwaage 0,90 m Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 0-43-636 Wasserwaage 0,90 m Silber
Stanley 0-43-636 Wasserwaage 0,90 m Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25979414
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-43-636
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
0.90 m
Produktfarbe
Silber
Levelling Präzision (±)
0.5 mm/m
Anzahl Blasen
3
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.