TRIUSO Alu - Wasserwaage, schlagfest, 1200 mm Messgenauigkeit 0,057° = 1 mm/m schlagfest sehr starkes Aluminium-Profil silber eloxiert Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Leichtmetall-Wasserwaage mit magnetischer Sohle Anwendung Zum horizontalen und vertikalen Ausrichten eines Objektes Ausführung • Laserskalierte Horizontal-Rundlibelle • Ablesung von 2 % Gefälle • V...
Wasserwaage Ausführung: Aus starkwandigem Aluminium, silberfarbig eloxiert, mit tonnenförmigen Horizontal- und Vertikallibellen. Messgenauigkeit in Normallage 0,5 mm/m. Die Röhrenlibellen sind lase...
Wasserwaage • Leichtmetall-Rechteckprofil • Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle • Libellen aus Acrylglas mit 2-%-Gefälle-Markierung • Messgenauigkeit in Normallage ±0,5 mm/m
Produktbeschreibung: gezogenes Leichtmetallprofil silberfarbig eloxiert tonnenförmige Horizontal- und Vertikallibelle aus unzerbrechlichem Acrylglas fest in den Wasserwaagenkörper eingeschraubt und...
Aluminium-Rechteckprofil profilierte Messfläche für Rohrnivellierung leichtes Profilgewicht mit 2 Durchgriffen zur leichteren Handhabung präzisiert auf 0,5 mm pro Meter 3 robuste Acrylglas-Blocklib...
Messbereich: 500 mm Querschnitt: 50 mm x 22 mm Magnet: Ja Max. Fehlertoleranz Libelle: 0.5 mm/m = ±0.029° Standard-Wasserwaage mit glatten Seitenflächen • aus Leichtmetall-Rechteckprofil, ab 150...
aus Aluminium · Oberfläche rot, pulverbeschichtet · mit Gummiendkappen als Stoßschutz und spiegelfreie Rundlibelle · ab 180 cm Länge mit zweiter Vertikallibelle · Messgenauigkeit in Normalposition ...
TRIUSO Alu - Wasserwaage, schlagfest, 1500 mm Messgenauigkeit 0,057° = 1 mm/m schlagfest sehr starkes Aluminium-Profil silber eloxiert Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Leichtmetall-Wasserwaage mit magnetischer Sohle Anwendung Zum horizontalen und vertikalen Ausrichten eines Objektes Ausführung • Laserskalierte Horizontal-Rundlibelle • Ablesung von 2 % Gefälle • V...
Wasserwaage, gefräst Ausführung: Aus starkwandigem Aluminium, rotfarbig. Die unzerbrechlichen, tonnenförmigen Plexiglas-Libellen sind elektronisch justiert und mit den Haltern ultraschallverschweiß...