Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwere Aluminiumdruckguss-Wasserwaage Trapezform, 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-204.4900
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     204.4900
EAN/GTIN:
     4042146125861
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
  • Skelettprofil
  • präzisiert auf 0,5 mm pro Meter
  • 2 robuste Acryl-Blocklibellen (0° + 90°)
  • sehr hohe Verwindungssteifigkeit
  • trapezförmig
  • Messfläche plan gefräst
  • mit Aufhängeloch
  • aus Aluminiumdruckguss
Weitere Informationen:
Anzahl Libellen horizontal:
1
Anzahl Libellen vertikal:
1
Breite B:
23.0 mm
Form:
Trapezform
Gewicht [g]:
800 g
Höhe H:
47.0 mm
Herstellernummer:
204.4900
Gesamtlänge L in mm:
1000.0 mm
Material1:
Aluminium
Messgenauigkeit1:
0,5 mm / Meter
Variantenartikel:
204.4400
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.