| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ROECKLE4620/150 Herst.-Nr.: 4620/150 EAN/GTIN: 4030616369150 |
| |
|
| | |
| Leichtmetall-Wasserwaage
Anwendung Zum Justieren von waagerechten Flächen und Wellen
Ausführung • Mit prismatischer Sohle • Silbereloxierte Oberfläche • Mit geschliffener Längslibelle
Lieferung in Kunststoff-Schutzhülle Weitere Informationen: | | Länge: | 150 mm | Sonstige Norm: | WN | Breite: | 22 mm | Skalenteilungswert Längslibelle: | 0.6 mm/m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 48,32* | € 63,42* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 48,71* | € 64,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|