Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA-Profil, rund, Alu natur, LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Profil, rund, Alu natur, LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm
BA-Profil, rund, Alu natur, LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm
BA-Profil, rund, Alu natur, LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-472597
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     472597
EAN/GTIN:
     4004338472597
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
BA-Profil, rund, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Außen-Ø: 25 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76082081900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
1.5 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Außen-Ø
Maß a-Ø:
25 mm
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.299 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47259 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.