Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA-Profil, rund, Alu natur, LxØxS 2600 x 20 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Profil, rund, Alu natur, LxØxS 2600 x 20 x 1 mm
BA-Profil, rund, Alu natur, LxØxS 2600 x 20 x 1 mm
BA-Profil, rund, Alu natur, LxØxS 2600 x 20 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C977-463472
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     463472
EAN/GTIN:
     4004338463472
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
BA-Profil, rund, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Außen-Ø: 20 mm, Materialstärke: 1 mm, Länge: 2600 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76082081900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
JJ
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
1 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Außen-Ø
Maß a-Ø:
20 mm
Länge 1:
2600 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.419 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46347 2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.