Stativ aus verchromten 22-mm-Rohren mit abgerundeten Ecken Langlebige Etagen aus Holzlaminat Stärke:19 mm im Rücken und 12 mm für die Etage Standardmäßig eine Aktenordnerstütze pro Etage im Lieferu...
Bürowagen, 2 Etagen, LxBxH 830 x 510 x 935 mm. Wendig. Praktisch. Vielseitig einsetzbar. Stahlgestell pulverbeschichtet in Metallschwarz-Feinstruktur. Kunststoffbeschichtete Platten in Lichtgrau. L...
Tischwagen mit 3 Ladeflächen Außenmaße: 1.135 x 700 x 950 mm (B/T/H) Ladefläche: 995 x 695 mm (B/T) Ladehöhe: 285 / 600 / 915 mm Lichte Höhe zwischen den Etagen: 270 / 275 mm Schiebegriffhöhe: 930 ...
Tischwagen mit 3 Ladeflächen Außenmaße: 1.165 x 700 x 1.065 mm (B/T/H) Ladefläche: 995 x 695 mm (B/T) Ladehöhe: 285 / 600 / 915 mm Lichte Höhe zwischen den Etagen: 270 / 275 mm Schiebegriffhöhe: 1....
Bürowagen, für Post, Tragfähigkeit 150 kg, LxBxH 950 x 455 x 1015 mm. Tragfähigkeit 150 kg. Maximaler Bodenschutz: Rollen mit spurloser Bereifung. Platten kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035....
Bürowagen, für Post, Tragfähigkeit 150 kg, LxBxH 950 x 455 x 1380 mm. Tragfähigkeit 150 kg. Maximaler Bodenschutz: Rollen mit spurloser Bereifung. Platten kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035....
B-Ware Büro- und Aktenwagen, 3 Etagen, höhenverstellbar, mit Unterschrank, schwarz Mit diesem höhenverstellbaren Büro- und Aktenwagen mit 3 Etagen und Unterschrank lagern und transportieren Sie Ihr...
Ablageboden für Bürowagen Servant Mit dem Ablageboden können Sie den Bürowagen Servant individuell ausstatten weitere Ausstattungsmöglichkeiten: Ablageschale, Gitter für Zeichnungsrollen (bitte sep...
Stahlrohr-Konstruktion verschraubt · Tragfähigkeit 150 kg – pro Etage 50 kg · 4 Lenkrollen, Rad-Ø 125 mm, elastisch und leicht laufend, spurlos, Naben mit Gleitlager, 2 Lenkrollen mit Feststeller ·...
Ablageboden für Bürowagen Servant Mit dem Ablageboden können Sie den Bürowagen Servant individuell ausstatten weitere Ausstattungsmöglichkeiten: Ablageschale, Gitter für Zeichnungsrollen (bitte sep...
Ablageschale für Bürowagen Servant Mit der Ablageschale können Sie den Bürowagen Servant individuell ausstatten weitere Ausstattungsmöglichkeiten: Ablageboden, Gitter für Zeichnungsrollen (bitte se...
Stahlrohr-Konstruktion verschraubt · Tragfähigkeit 150 kg – pro Etage 50 kg · 4 Lenkrollen, Rad-Ø 125 mm, elastisch und leicht laufend, spurlos, Naben mit Gleitlager, 2 Lenkrollen mit Feststeller ·...
Ablageschale für Bürowagen Servant Mit der Ablageschale können Sie den Bürowagen Servant individuell ausstatten weitere Ausstattungsmöglichkeiten: Ablageboden, Gitter für Zeichnungsrollen (bitte se...
Stativ aus pulverlackierten 22-mm-Rohren mit abgerundeten Ecken Die Etagenböden haben eine Stärke von 12 mm, sind wendbar und hellgrau laminiert Höchstbelastung 100 kg und 35 kg pro Etage Vier Lenk...
Stahlrohr-Konstruktion verschraubt · Tragfähigkeit 150 kg – pro Etage 50 kg · 4 Lenkrollen, Rad-Ø 125 mm, elastisch und leicht laufend, spurlos, Naben mit Gleitlager, 2 Lenkrollen mit Feststeller ·...