Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürowagen, für Post, Tragfähigkeit 150 kg, LxBxH 950 x 455 x 1380 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürowagen
Bürowagen
Bürowagen
Artikel-Nr.:
     103-604994
Hersteller:
     Wilhelm Ebinger
Herst.-Nr.:
     0673
EAN/GTIN:
     4050558001208
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Bürowagen, für Post, Tragfähigkeit 150 kg, LxBxH 950 x 455 x 1380 mm.

Tragfähigkeit 150 kg. Maximaler Bodenschutz: Rollen mit spurloser Bereifung.

Platten kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035. Stahlrohrgestell pulverbeschichtet, silbergrau RAL 7001. Freie Fachbodeneinteilung im 32-mm-Raster. 4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø 100 mm. Spurlose Vollgummireifen. Fachbreite 230 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Ladeflächenlänge:
728 mm
Ladeflächenbreite:
315 mm
Länge:
950 mm
Breite:
455 mm
Höhe:
1380 mm
Anzahl Fachböden:
21 Stück
Anzahl Ordnerhöhen:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Postverteilwagen, Postwagen, Tischwagen, ebinger postwagen, postverteilwagen, aktenwagen 150 kg traglast, 604994 49, Beistellwagen, Beistellwägen, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürowägen, Postsortierwagen, Poststellenzubehör, Postverteilwägen, Postwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen, Wagen, Wägen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 610,47*
€ 694,17*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 611,36*
€ 699,21*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 650,66*
€ 742,44*
Frei Haus
ab € 792,46*
€ 888,52*
14 Tage
17
Frei Haus
ab € 1.096,89*
€ 1.226,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,17*
€ 826,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,34*
€ 814,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,10*
€ 790,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,85*
€ 766,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,47*
€ 726,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
61265-103-441-735
ab € 349,47*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735510
ab € 595,24*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735
ab € 595,35*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735118
ab € 701,87*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735204
ab € 697,77*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735300
ab € 627,66*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735303
ab € 697,34*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735512
ab € 623,72*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735515
ab € 696,82*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735611
ab € 627,32*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735716
ab € 597,93*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735905
ab € 698,30*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735910
ab € 698,99*
Zubehör
PAVOY
21265-103-441-716118
ab € 401,67*
Zubehör
PAVOY
21265-103-441-716204
ab € 402,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.