Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürowagen, 2 Etagen, LxBxH 830 x 510 x 935 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürowagen
Bürowagen
Bürowagen
Artikel-Nr.:
     103-547805
Hersteller:
     Wilhelm Ebinger
Herst.-Nr.:
     0653 DG
EAN/GTIN:
     4050558003080
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Bürowagen, 2 Etagen, LxBxH 830 x 510 x 935 mm.

Wendig. Praktisch. Vielseitig einsetzbar.

Stahlgestell pulverbeschichtet in Metallschwarz-Feinstruktur. Kunststoffbeschichtete Platten in Lichtgrau. Längsrohre 25 x 20 x 1,5 mm, 2 Etagen, Tragkraft 150 kg, Rollen-Ø 125 mm, ohne Feststeller, ohne Sperre.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Ladeflächenlänge:
775 mm
Ladeflächenbreite:
424 mm
Länge:
830 mm
Breite:
510 mm
Höhe:
935 mm
Weitere Suchbegriffe: aktenwagen 150 kg traglast, aktenwagen, aktenwagen lichtgrau, 547805 49, Bürowägen, Etagenwagen, Etagenwägen, Kastenstapler, Leichte Tischwagen, Schwere Tischwagen, Tischwagen, Tischwägen, Transportwagen, Transportwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,96*
€ 528,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,28*
€ 523,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,41*
€ 506,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,78*
€ 488,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,99*
€ 442,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.