Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenordnerwagen 3 Etagen 43x27,5cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenordnerwagen 3 Etagen 43x27,5cm schwarz
Aktenordnerwagen 3 Etagen 43x27,5cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#NYBE28190211
Hersteller:
     Wheely
Herst.-Nr.:
     28 19 02 11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
  • Stativ aus pulverlackierten 22-mm-Rohren mit abgerundeten Ecken
  • Die Etagenböden haben eine Stärke von 12 mm, sind wendbar und hellgrau laminiert
  • Höchstbelastung 100 kg und 35 kg pro Etage
  • Vier Lenkrollen mit grauer 100x25-mm-Gummilauffläche und Gleitlagernabe
  • Eine Aktenordnerstütze pro Etage ist im Lieferumfang inbegriffen
  • Platz für 7 Aktenordner pro Etage
Weitere Informationen:
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Etagen:
3
Breite:
320 mm
Bruttogewicht:
15 kg
Etagenbreite:
27.5 cm
Farbe:
schwarz
Höhe:
1130 mm
Länge:
480 mm
Marke:
Wheely
Material:
Metall
max. Traglast:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: aktenwagen schwarz, aktenwagen, Aktenfahrwagen, Fahrwagen, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,59*
€ 274,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,89*
€ 268,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,47*
€ 258,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,36*
€ 243,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 198,02*
€ 235,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,91*
€ 206,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.